パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09981496
品番
HC-206
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
幅(mm)
155
全長(mm)
305
高さ(mm)
120
質量(g)
654
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
(鍋)65