パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09981539
品番
HC-210
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
質量(g)
1370
サイズ(cm)
22
深さ(mm)
(鍋)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×235×150