パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
ナリック 18-8ステンレス製マルチポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09981548
品番
HC-145
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
幅(mm)
140
全長(mm)
230
高さ(mm)
145
質量(g)
427
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.6