パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
ナリック 18-8ステンレス製マルチポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09981557
品番
HC-146
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
幅(mm)
170
全長(mm)
285
高さ(mm)
160
質量(g)
592
サイズ(cm)
17
容量(L)
2.6