パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
ナリック 18-8ステンレス製マルチポット ストレーナー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981566
品番
HC-147
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。ストレーナー付き。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ストレーナー:ステンレス鋼
幅(mm)
鍋:170、ストレーナーサイズ:160
全長(mm)
鍋:285、ストレーナーサイズ:260
高さ(mm)
鍋:160、ストレーナーサイズ:150
質量(g)
鍋:592、ストレーナー:109
サイズ(cm)
17
容量(L)
2.6