パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ミッド ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981575
品番
H-496
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ふっ素樹脂コーティングでお手入れ簡単。
材質
本体 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金(底の厚さ1.8 取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
873
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
(鍋)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×205×145