テーブルトップ ガラス蓋付卓上鍋(内面ダイヤモンドコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981627 品番HB-4707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス蓋つきなので煮込み調理にも便利。内面はこびりつきにくく傷つきにくいダイヤモンドコート

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)832 サイズ(cm)20 深さ(mm)(鍋)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする