パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プチクック ホーローガラス蓋よせ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981636
品番
HB-4875
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
酸・アルカリに強いホーロー鍋。
材質
表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木
色
レッド
質量(g)
654
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
(鍋)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×100