パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
グラティア 3層底両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982020
品番
HB-5105
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
底面は熱伝導に優れたアルミを保湿性の高いステンレス銅ではさんだ3層構造。焦げ付きにくく、保温力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%) はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%) 蓋:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
851
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
(鍋)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×215×160