パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
クレヴィア ホーローガラス蓋両手鍋(レッド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982126
品番
HB-5298
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板 金属部:ステンレス鋼 蓋 強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木
色
レッド
質量(g)
1297
サイズ(cm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×240×160