パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982966
品番
HB-8597
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス蓋(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)、縁リング:ステンレス鋼、【表面加工】本体:内面/ふっ素樹脂塗膜加工・外面/焼付け塗装
幅(mm)
185
全長(mm)
335
高さ(mm)
135
質量(g)
792
サイズ(cm)
18