ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋(グリーン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09982975 品番HB-8598
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

こびりつきにくく、お手入れ簡単。

材質本体 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) ガラス蓋 品名:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化 その他の材料/つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃) 縁リング:ステンレス鋼 質量(g)976 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×205×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする