ブレーキフルード

(404件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 10921251 品番 58-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。
ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
日本工業規格(JIS K 2233・4種BF-4)及び米国自動車安全基準(FMVSS No.116 DOT-4)に適合する製品です。
低粘度特性が良いため、寒冷地でのABS(アンチロックブレーキシステム)作動性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
JIS規格BF-4(DOT-4) 沸点(℃)ドライ260℃以上 危険等級V アズワン品番64-8379-71 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※違う種類のブレーキフルードを誤って混合すると、思わぬトラブルが発生しますので絶対に混合しないで下さい。引火性がありますので火気には十分注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 404
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
自動車用

ブレーキを純正より強化しているのでDOT4を選びました。
1Lあるからちょうど2台分交換できます。
整備は得意なのでいつも自分で作業してますが、
ここ数年これですが全く問題ありません。
コスパも良いと思います。

2026-03-04
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

何度か購入させてもらってますが日常使いならこれで十分です

対象商品:
10921242
2025-12-16
用途:
車検の前の点検

車検の点検整備に使います純正品と変わらないと思います

2026-02-13
用途:
これで良い
ガレージ GT-R 様

特にこだわりなければ、これで十分です。寿命は?ですが、今後様子を見ていきます。

2025-08-07
用途:
自宅の車両メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

主にはユーザー車検を受ける前にカップ内の薄汚れたフルードを吸い出して、
その分を補充するだけですが。車2台、バイク3台あるので結構使います。

2025-09-26
用途:
ブレーキメンテ
建設業・工事業

ブレーキ整備のため、ホースやキャリパーOHするので購入。
高級品である必要は無いのでDOT3で安価なこの商品がベストでした。

2025-07-20
用途:
車検作業時
その他業種

最近の修理工場はほとんどがDOT3とのことで、いつもお世話になっている車の主治医から持参するようにいわれ準備しました。燃料添加剤でおなじみのKYKブランドなので安心できます。

2025-04-23
用途:
車検整備に使用しています。

車検整備に使用しています。2年に1度しか交換しませんので1Lが1度に使いきれる量なので、使いやすいです。毎回このフルードを使用し、他社のフルードと比べた事はありませんが不満はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする