T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温度計
ステンレス保護管センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931357
品番
TR-0406
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
温度測定精度
平均±0.3℃(-20〜80℃)
平均±0.5℃(-40〜-20℃/80〜100℃)
耐熱温度(℃)
-50〜115
仕様
攪拌水中 約15秒(90%応答)
適合
TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U
材質
(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-40〜110
ケーブル長(m)
0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
防水仕様
保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番
6-8030-13
RoHS指令(10物質対応)
対応