T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温度計
ステンレス保護管センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931384
品番
TR-1220
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
温度測定精度
平均±0.5℃(-40〜80℃)
平均±1.0℃(-60〜-40℃/80〜100℃)
平均±2.0℃(100〜155℃)
耐熱温度(℃)
-70〜180
仕様
空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)
適合
TR-71wf
材質
(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-60〜155
ケーブル長(m)
2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
防水仕様
保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番
6-9183-12
RoHS指令(10物質対応)
対応