パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
ブランキッチン ホーロー片手天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11047815
品番
HB-5420
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表面はガラス質でつやのある質感。においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
材質
表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 アミ:ステンレス鋼 取っ手:天然木
幅(mm)
200
全長(mm)
345
高さ(mm)
85
質量(g)
652
サイズ(cm)
18