パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 親子鍋
NEWクックマイン ふっ素加工フタ付親子鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11052171
品番
HB-8420
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
材質
本体・フタ:アルミニウム、取手・つまみ:天然木、【表面加工】本体内面:ふっ素樹脂塗膜加工・フタ:アルマイト
質量(g)
271
サイズ(cm)
16
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×165×195