アイトス
アイトスの 防護服・保護服・特殊服
アイトスの 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認性防水防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12138677
品番
8962
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。
シャーリング仕様/スルーポケット仕様/配色切り替え仕様
耐水圧15000mmH
2
O
透湿度900g/m
2
/24hrs
撥水
シームテープ
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
イエロー×ネイビー
サイズ
M
混率(%)
表/ポリエステルオックス ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70〜80
適合サイズ(cm)
70〜103
色番
19