キャストライン アロマ プロ ライスポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12174175 品番E25195
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。
頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。
お米が対流する丸みのある形状と調理中に水分を循環させるふた裏の突起でムラなくふっくら炊き上げます。ふちが立ち上がった深型なので、吹きこぼれにくいのもポイントです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×200×162(フタ込み) 質量(g)1000(フタ込み) 内径(Φmm)180 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】アルミニウム合金、【ふたつまみ】アルミニウム合金 深さ(mm)112 サイズ(cm)18 満水容量(L)2.6 食器洗浄機 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応 用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする