キャストライン アロマ プロ シャローパン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12174200 品番E25172
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。
頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。
煮るも焼くも自在な人気の浅型タイプはマルチに活躍!
蓄熱力が高いので、冷めにくく、卓上での鍋料理等に便利です。
ふたは、湯切りができる便利な自立式。

内径(Φmm)280 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂 深さ(mm)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×308×173(フタ込み) 満水容量(L)4.5 質量(g)2450(フタ込み) 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応 サイズ(cm)28 食器洗浄機 用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする