谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 鍋蓋・つまみ
シリコン玉子焼カバーレッド
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ガラス窓で調理中に確認できる!
13×18cmの玉子焼器にぴったり!
材質
蓋:強化ガラス、縁:シリコンゴム、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)
13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×197×30
板厚(mm)
2
質量(g)
345