谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 雪平鍋
和の職人 IHゆきひら鍋 日本製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203609
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
槌目の目打ちをより細かくし表面積を増やすことで熱伝導率がさらにアップしました。
板厚をアップさせ、よりまろやかな料理作りが出来ます。
サイズ(cm)
22
質量(g)
610
深さ(mm)
96
材質
本体:アルミニウム、底面:ステンレス(18-0)取手:天然木
表面処理
アルマイト
寸法(mm)
384×247×125 (本体深さ96)
容量(L)
3.1