谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 鍋蓋・つまみ
和の職人 銀波 ゆきひら兼用蓋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203670
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
便利な専用蓋です。
質量(g)
53
サイズ(cm)
22〜24
寸法(mm)
260×260×53
材質
本体:アルミニウム、ツマミ:天然木