谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 雪平鍋
和の職人 銀波 ゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203706
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
注ぎやすい新型注ぎ口と調理に便利な新メモリを採用。カン付ハンドルです
容量(L)
3.1
サイズ(cm)
22
質量(g)
455
本体高さ(mm)
95
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
寸法(mm)
390×246×130
板厚(mm)
1.8