谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 親子鍋
和の職人 親子鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203749
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
本体高さ(mm)
25
質量(g)
35
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
サイズ(cm)
17
寸法(mm)
190×171×191
板厚(mm)
1.5