谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 鍋蓋・つまみ
和の職人 親子鍋用蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203758
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
便利な専用蓋です。
材質
本体:アルミニウム、ツマミ:天然木
寸法(mm)
160×160×51
質量(g)
51
サイズ(cm)
16