和の職人 雪平鍋JAPAN

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12203767 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドルはキャスト金具を採用。木柄に焼印入り、カン付です。
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。

寸法(mm)185×292×73 容量(L)1.3 材質本体:アルミニウム、取手:天然木 質量(g)73 サイズ(cm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
あんこを小分けしての製造
卸売・小売業

鍋がしっかりしていて温めがすばやく出来る。
菓子製造をしています。
みたらし団子のたれ 少量のあんこの製造時の温め作業

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする