リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス多機能鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235085
品番
ND-6023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
煮る・蒸す・茹でる等ひとつの鍋で様々な調理をこなす便利なステンレス鍋
材質
本体:18-0ステンレス鋼 中子・目皿:ステンレス鋼 蓋:18-0ステンレス鋼(ND-6021・6022)、全面物理強化ガラス(その他) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、外面:ミラー仕上げ
質量(g)
約2330
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
約150
寸法(cm)
約38.1×27.5×18.9