ネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレスパスタ鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12235110 品番ND-6025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

煮る・蒸す・茹でる等ひとつの鍋で様々な調理をこなす便利なステンレス鍋

材質本体:18-0ステンレス鋼 中子・目皿:ステンレス鋼 蓋:18-0ステンレス鋼(ND-6021・6022)、全面物理強化ガラス(その他) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、外面:ミラー仕上げ 質量(g)約1620 サイズ(cm)20 深さ(mm)約75 寸法(cm)約33.9×24.3×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする