リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
エコーズ 軽くて見えるステンレスストックポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235137
品番
ND-6347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
軽くて使いやすく、また中身が見えるガラス蓋なので料理がしやすい
材質
本体:本体:18-8ステンレス鋼 蓋/全面物理強化ガラス ハンドル・ツマミ:ステンレス、内外面:サテン仕上げ
色
サテン
質量(g)
約2000
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
約225
寸法(cm)
約37.4×27.2×2.7