リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの やかん
ステンレス大型ケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235198
品番
ND-5378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
丈夫で清潔なステンレス製大型ケトル
材質
本体:18-8ステンレス鋼 蓋:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
色
シルバー
質量(g)
約1690
寸法(cm)
約37.5×27.5×15.5
適合容量(L)
約7
満水容量(L)
約10