アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHシチューポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12235435 品番ND-8301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、ナイロン樹脂 ガラス蓋:全面物理強化 ブラウン 質量(g)約1470 サイズ(cm)22 寸法(cm)約37×23.2×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする