リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 鍋蓋・つまみ
ぱたっ ぴたっ スタンディングカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235636
品番
ND-8322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ふっ素加工の窓付きスタンディングフライパンカバー。スタンド部が折り畳めるのでフライパン等に重ねて収納できます。
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約445
寸法(cm)
約29×29×7
適合サイズ(cm)
フライパン:24・26・28