リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 雪平鍋
好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235688
品番
NM- 292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内面EKダイヤモンドコートマーブルなので傷に強く焦げつきにくいゆきひら鍋。注ぐときに便利な両口仕様。目盛付き刻印。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル:天然木
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工
質量(g)
約560
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
約36×21.5×13
満水容量(L)
約2.4
深さ(cm)
約8.5