一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12235715 品番 NM- 281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

槌目加工で熱変形に強い! 注ぎやすい両口仕様+内面目盛り付で調理の時に便利。目盛り刻印付き。 注ぐ時に便利な両口仕様。 ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金 ハンドル:天然木 質量(g)約210 サイズ(cm)16 寸法(cm)約32×17.5×9 満水容量(L)約1.3 深さ(cm)約6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする