リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 雪平鍋
百味(ひゃくみ)槌目ステンレス製ダイヤモンドコート IH ゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235758
品番
NM- 301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内面ふっ素樹脂加工で扱いやすいステンレス製のゆきひら鍋。注ぐ時に便利な両口タイプ。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル:天然木
質量(g)
約350
サイズ(cm)
16
寸法(cm)
約32×17×9
満水容量(L)
約1.4
深さ(cm)
約6.9