リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの ツル付き鍋
ビストロ・フェスタ ダイヤモンドコートIHすきやき鍋ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12236117
品番
NQ-0064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キズに強く焦げ付きにくいからお手入れ簡単で使いやすい。つまみは菜箸やおたまが置けて取り分けに便利な形状。IH・ガス火含む全ての熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 底の厚さ:2.4mm つる:鉄(エポキシ樹脂塗装) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
質量(g)
約1995
サイズ(cm)
30
寸法(cm)
約35×31×13.5
満水容量(L)
約4.6