モノタロウの 環境測定(自然環境/安全環境)
モノタロウの 温度計・温湿度計
モノタロウの 温度計・温湿度計その他関連用品
熱電対コネクタ ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
12247229
品番
FSP-K
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利
●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途
●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用
材質
本体:ガラスファイバー入り樹脂/ 金属:(+)NiCr(-)NiSi
質量(g)
4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
31.2×16.7×7.8
耐熱温度(℃)
220
熱電対
Kタイプ
注意
※熱電対/補償導線の接続以外には絶対に使用しないで下さい。
※熱電対コネクタ ミニは防水構造ではありません。内部に水滴等が生じると短絡による測定異常が発生する恐れがあります。※ハウジングには耐熱性等を考慮し、ガラス繊維入りのナイロン樹脂を使用しています。強い衝撃を与えるとハウジングが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
※用途以外のご使用はおやめください。