NEWノヴェル ステンレス製片手鍋

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12257693 品番 HB-3622
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度) 質量(g)375 サイズ(cm)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×155×125 有効寸法14cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12257718
2023-06-19
用途:
軽い 沸きやすい
サービス業

鍋は一個一個違うのを買うとフタを間違えたりするので この気に入った鍋を数個買うことにしてます。磨くのも楽だし運ぶのも軽いし。これからも同じ形で売って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
12257718
2019-09-12
用途:
ゴマを煎っています
個人のお客様

サイズも適当な大きさで、使い勝手がよい。
ゴマを煎るには、ちょっと焦げやすいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする