パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
NEWノヴェル ステンレス製両手鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257754
品番
HB-3625
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
質量(g)
865
サイズ(cm)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×255×185
有効寸法
24cm