パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
BiT Mr.鍋つまみ角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258427
品番
CC-1169
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
50
タイプ
20cm以上用
取付ネジ径
5mm
寸法(外径×高さ)(mm)
67×36