パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
クレヴィア ホーローガラス蓋両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287548
品番
HB-5303
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表面はガラス性質。
においが移りにくい。
材質
本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×240×160
質量(g)
1297
表面処理
ほうろう