パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付両手鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287575
品番
HB-6155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
料理の様子が見えるガラス蓋なので調理もお手軽です。
ハンドルが熱くなりにくいワイヤー金具ハンドルです。
オール熱源対応。
質量(g)
751
サイズ(cm)
18
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×190×135
深さ(mm)
100