パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
シンプル・ウェア アルミ両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287627
品番
HW-7025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽くて熱伝導に優れ扱いやすい。
サイズ(cm)
24
質量(g)
590
深さ(mm)
120
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ0.8mm)、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×255×190