パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 焼き肉プレート
マーブルダイヤモンドコート角型焼肉グリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287670
品番
HB-6318
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
熱だまりがよく、余分な油は下の油受へ。
お手入れが楽なセパレート式!
グリルプレートと本体が取り外せる。
油のこびりつきが少ない!
本体ホーロー加工性。
油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×295×40
材質
プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)
サイズ(cm)
34×29
表面処理
プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう