HB-6488 グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 パール金属 12329654

HB-6488 グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 パール金属 12329654
HB-6488 グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 パール金属 12329654

グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード12329654品番HB-6488
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

においが移りにくいホーローなので、色々な鍋を楽しめます!
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
耐酸性があるので酸・アルカリに強く、腐食しにくい。
食材の本来の風味を楽しめます。
オール熱源対応。

材質本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×115質量(g)1022表面処理ほうろう
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12329645
2025-07-29
用途: 料理
その他業種

サイズが丁度良く使いやすいです。冷蔵庫に収まり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする