パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
クックオール アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12329688
品番
HB-6606
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
250
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×125×195