パール金属
クックオール アルミ大型鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
24
24
26
28
30
33
36
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12329724
品番
HB-6610
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×265×155
質量(g)
468
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)
24