クックオール アルミ大型鍋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12329749 品番 HB-6612
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×310×160 深さ(mm)120 質量(g)564 材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂 サイズ(cm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
佃煮製造
佐藤商店 様 (卸売・小売業)

佃煮に作りに利用しています、なかなか大きな鍋がなく必ずモノタロウさんで購入しています、軽いし扱いやすい所がいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする