曜日別特売
HB-6613 クックオール アルミ大型鍋 パール金属 12329758

クックオール アルミ大型鍋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード12329758品番HB-6613
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×165深さ(mm)130質量(g)675材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂サイズ(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 佃煮製造
佐藤商店卸売・小売業

佃煮に作りに利用しています、なかなか大きな鍋がなく必ずモノタロウさんで購入しています、軽いし扱いやすい所がいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする